Schneider Electric - Set soportes fijación cable profundidad 400mm (4u) - LVS08794
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura - 400 mm
Altura - 30 mm
Profundidad - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS08794
Ref.Sonepar
758820
EAN
3606481866677
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura:
400 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
10 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Set soportes fijación cable profundidad 400mm (4u)


