Schneider Electric - Set soportes fijación cables ancho 300mm (4u) - LVS08868

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm

  • Anchura - 300 mm

  • Altura - 2000 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS08868

Ref.Sonepar

759824

EAN

3606481866714

Modelo:

Otros

Anchura del edificio para armario integrado:

1000 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

2000 mm

Anchura:

300 mm

Altura:

2000 mm

Profundidad:

100 mm

Material:

Metal

Color:

Otros

Número RAL:

7035

Set soportes fijación cables ancho 300mm (4u)