Schneider Electric - Set soportes fijación cables ancho 600mm (2u) - LVS08867
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 600 mm
Material - Metal
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08867
Ref.Sonepar
758664
EAN
3606481866707
Modelo:
Otros
Anchura:
600 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Set soportes fijación cables ancho 600mm (2u)


