Schneider Electric - Set soportes para PE horizontal (2u) - LVS04667

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Set soportes para PE horizontal (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 1

  • Tensión máxima nominal - 600 A

  • Distancia de embarrado - 165 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,09 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS04667

Ref.Sonepar

760102

EAN

3606481867162

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

1

Tensión máxima nominal:

600 A

Distancia de embarrado:

165 mm

Soportes para PE (Tierra) en fijación horizontal. Serie Linergy TB. La referencia consta de 2 unidades.