Schneider Electric - Set soportes regulables canaleta horizontal (10u) - LVS04256

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Anchura - 0 mm

  • Altura - 80 mm

  • Profundidad - 0 mm

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS04256

Ref.Sonepar

759805

EAN

3606481866554

Modelo:

Otros

Anchura:

0 mm

Altura:

80 mm

Profundidad:

0 mm

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Set soportes regulables canaleta horizontal (10u)