Schneider Electric - Set tapas para brazaletes 1m (2u) - LVS04263
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Altura - 1000 mm
Material - Plástico
Color - Blanco
Número RAL - 9003
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04263
Ref.Sonepar
759508
EAN
3606481866479
Modelo:
Otros
Altura:
1000 mm
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Sistema para cuadros de distribución eléctrica hasta 630 A Parte de Set Series PrismaSeT, es el nuevo sistema de distribución eléctrica en baja tensión, con un diseño y robustez mejorados, para ofrecer una modularidad y flexibilidad inigualable a la hora de ensamblar cuadros eléctricos bajo la norma técnica armonizada IEC61439-1 & -2. Ofrece un tiempo de montaje mínimo, mientras que su juego de barras Linergy ™ ofrece grandes prestaciones llegando a calibres de 6.300A, así como a nivel de espacio, independientemente del calibre necesario en la instalación.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


