Schneider Electric - Set tapas para brazaletes horizontales (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 75 mm
Altura - 44 mm
Material - Plástico
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04243
Ref.Sonepar
759381
EAN
3606481866455
Modelo:
Otros
Anchura:
75 mm
Altura:
44 mm
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Número RAL:
9001
Set tapas para brazaletes horizontales (4u)
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


