Schneider Electric - Set tomas de tensión M10 para 2 Faston (20u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 17.5 mm
Altura - 9.5 mm
Profundidad - 0.84 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04229
Ref.Sonepar
759681
EAN
3606481866776
Modelo:
Otros
Anchura:
17.5 mm
Altura:
9.5 mm
Profundidad:
0.84 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Set tomas de tensión M10 para 2 Faston (20u)
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


