Schneider Electric - Set tornillos fondo Prisma IP55 (8u) - LVS01101
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Anchura - 16.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS01101
Ref.Sonepar
971322
EAN
3606481885159
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Anchura:
16.5 mm
Altura:
10 mm
Profundidad:
10 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


