Schneider Electric - Set tornillos pared lateral Prisma IP55 (16u) - LVS01102
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Anchura - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS01102
Ref.Sonepar
759601
EAN
3606481885166
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Anchura:
15 mm
Altura:
13 mm
Profundidad:
13 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


