Schneider Electric - Set travesaños de elevación IP30 ancho 1200mm (2u) - LVS08811
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de transporte
Anchura - 1200 mm
Altura - 125 mm
Profundidad - 25 mm
Resistencia de carga - 0 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08811
Ref.Sonepar
759915
EAN
3606481869975
Modelo:
Soporte de transporte
Anchura:
1200 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
25 mm
Resistencia de carga:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Traviesas de asociación o elevación para PrismaSeT G con un grado de protección IP30, con una anchura de 1.200mm. La referencia consta de 2 unidades.


