Schneider Electric - Set travesaños de elevación IP30 ancho 1500mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de transporte
Anchura - 1500 mm
Altura - 125 mm
Profundidad - 25 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08813
Ref.Sonepar
760546
EAN
3606481869999
Modelo:
Soporte de transporte
Anchura:
1500 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
25 mm
Material:
Metal
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Traviesas de asociación o elevación para PrismaSeT G con un grado de protección IP30, con una anchura de 1.500mm. La referencia consta de 2 unidades.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


