Schneider Electric - Set travesaños de elevación IP30 ancho 1800mm (2u) - LVS08814
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de transporte
Anchura - 1800 mm
Altura - 125 mm
Profundidad - 25 mm
Resistencia de carga - 0 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08814
Ref.Sonepar
758923
EAN
3606481870001
Modelo:
Soporte de transporte
Anchura:
1800 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
25 mm
Resistencia de carga:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Set travesaños de elevación IP30 ancho 1800mm (2u)
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


