Schneider Electric - Set travesaños de elevación IP30 ancho 2100mm (2u) - LVS08826
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de transporte
Anchura - 2100 mm
Altura - 125 mm
Profundidad - 25 mm
Resistencia de carga - 0 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08826
Ref.Sonepar
759640
EAN
3606481870018
Modelo:
Soporte de transporte
Anchura:
2100 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
25 mm
Resistencia de carga:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Sistema para cuadros de distribución eléctrica hasta 630 A Parte de Set Series PrismaSeT, es el nuevo sistema de distribución eléctrica en baja tensión, con un diseño y robustez mejorados, para ofrecer una modularidad y flexibilidad inigualable a la hora de ensamblar cuadros eléctricos bajo la norma técnica armonizada IEC61439-1 & -2. Ofrece un tiempo de montaje mínimo, mientras que su juego de barras Linergy ™ ofrece grandes prestaciones llegando a calibres de 6.300A, así como a nivel de espacio, independientemente del calibre necesario en la instalación.


