Schneider Electric - Set traviesas profundidad 200mm (2u) - LVS03586

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Set traviesas profundidad 200mm (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Anchura del edificio para armario integrado - 200 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Anchura - 191 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS03586

Ref.Sonepar

759538

EAN

3606481878090

Modelo:

Otros

Anchura del edificio para armario integrado:

200 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

2000 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

0 mm

Anchura:

191 mm

Altura:

48 mm

Profundidad:

12 mm

Material:

Metal

Color:

Otros

Número RAL:

0

Set traviesas profundidad 200mm (2u)

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric