Schneider Electric - Set traviesas profundidad 400mm (2u) - LVS03584
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 375 mm
Altura - 48 mm
Profundidad - 12.5 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03584
Ref.Sonepar
760138
EAN
3606481878083
Modelo:
Otros
Anchura:
375 mm
Altura:
48 mm
Profundidad:
12.5 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Set traviesas profundidad 400mm (2u)


