Schneider Electric - Set tuercas clip M4 para placa perforada - LVS03180

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - sí

  • Material - Acero

  • Anchura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS03180

Ref.Sonepar

759635

EAN

3606481870995

Tipo de accesorio:

Piezas/Juego de fijación

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

sí

Material:

Acero

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Set tuercas clip M4 para placa perforada

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric