Schneider Electric - Set tuercas clip M6 para carril modular (20u) - LVS03166

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Anchura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS03166

Ref.Sonepar

759090

EAN

3606481869272

Modelo:

Otros

Anchura del edificio para armario integrado:

0 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

0 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

0 mm

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Capacidad de carga máxima:

0 kg

Material:

Metal

Color:

Otros

Número RAL:

0

20 TUERCAS CLIP M6 PARA CARRIL MODULAR