Schneider Electric - Set tuercas prolongadoras M10 para BS horizontal/vertical (20u) - LVS04645

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Anchura - 0 mm

  • Altura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS04645

Ref.Sonepar

760148

EAN

3606481867056

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Set tuercas prolongadoras M10 para BS horizontal/vertical (20u)

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric