Schneider Electric - Set uniones metálicas armario ancho 850mm (2u) - LVS08815
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego de acoplamiento, lateral
Anchura - 134.4 mm
Altura - 68.7 mm
Profundidad - 45.9 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08815
Ref.Sonepar
758924
EAN
3606481884060
Modelo:
Juego de acoplamiento, lateral
Anchura:
134.4 mm
Altura:
68.7 mm
Profundidad:
45.9 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Uniones metálicas para armarios PrismaSeT G con un ancho de 850mm. La referencia consta de 2 unidades.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


