Schneider Electric - Set uniones metálicas Prisma IP30 H-V (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego de acoplamiento, lateral
Anchura - 110 mm
Altura - 70 mm
Profundidad - 30 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08816
Ref.Sonepar
760547
EAN
3606481879721
Modelo:
Juego de acoplamiento, lateral
Anchura:
110 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
30 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Uniones metálicas para cofrets y armarios PrismaSeT G tanto para asociaciones horizontales como verticales. La referencia consta de 2 unidades.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


