Schneider Electric - Set x3 sensores energía Resi9 160A - R9MCT160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Transformador de corriente acoplable
Intensidad nominal primaria - 160 A
Intensidad nominal secundaria - 0.08 A
Clase de precisión - 1
Calibrado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
R9MCT160
Ref.Sonepar
1194476
EAN
3606487091288
Modelo:
Transformador de corriente acoplable
Intensidad nominal primaria:
160 A
Intensidad nominal secundaria:
0.08 A
Clase de precisión:
1
Calibrado:
sí
Con protección anti descargas:
no
Altura de la apertura:
29...29 mm
Anchura de la apertura:
48...48 mm
Diámetro de apertura:
19 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Cable
Número de entradas primarias:
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


