Schneider Electric - Seta emergencia 40 llaves 2 NA Monoblock
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de desbloqueo - Desacoplamiento mediante llave
N° contactos normalmente cerrados - 2
N° contactos normalmente abiertos - 0
Grado de protección (IP) - IP65/IP67
Grado de protección (NEMA) - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB7NS9444
Ref.Sonepar
230485
EAN
3606480465642
Método de desbloqueo:
Desacoplamiento mediante llave
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
0
Grado de protección (IP):
IP65/IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros
Método de montaje:
Montaje
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Diámetro de tapa:
40 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


