Schneider Electric - Seta emergencia llave 40mm Atex

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de desbloqueo - Desacoplamiento mediante llave

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • Grado de protección (IP) - IP65

  • Grado de protección (NEMA) - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BS9445EX

Ref.Sonepar

223102

EAN

3389119613132

Método de desbloqueo:

Desacoplamiento mediante llave

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

Otros

Método de montaje:

Montaje

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Diámetro de tapa:

40 mm

Este producto forma parte de la gama Harmony XB4 - ATEX D, una oferta de pulsadores metálicos Ø 22 mm, interruptores y luces piloto para atmósfera explosiva. Este pulsador de apagado de emergencia viene con una cabeza redonda y el número de llave 455. Esta oferta está especialmente diseñada para atmósferas explosivas. Está diseñado para su uso en la zona de polvo 21-22. Viene con acción de activación y enganche mecánico y operación de liberación de llave. Tiene 1 contacto NA y 1 NC con operación de ruptura lenta. Se trata de un pulsador metálico de parada de emergencia con una cabeza tipo hongo de 40 mm de diámetro. Esta oferta está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria del petróleo y gas, así como para la industria de alimentos y bebidas, gasolineras para automóviles, etc. Es un producto con clasificación IP66, IP69, IP69K e IP67 y viene con la certificación INERIS 04ATEX9004U. Se instala fácilmente en un panel de 22 mm de diámetro estándar y se conecta a circuitos de control con conexiones de tornillo-abrazadera. La gama Harmony XB4 ofrece funciones innovadoras para un uso sencillo y eficiente. Harmony XB4 - ATEX es la gama de atmósferas explosivas más completa que cubre la mayoría de las aplicaciones.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric