Schneider Electric - Seta luminaria pulsador TIR 2 posiciones 41mm 24V - 9001KR9P35RH25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 2
Tipo de botón - Seta
Color del botón - Rojo/verde
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 31 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9001KR9P35RH25
Ref.Sonepar
868508
EAN
3389110915099
Número de posiciones de comando:
2
Tipo de botón:
Seta
Color del botón:
Rojo/verde
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
31 mm
Apto para iluminación:
sí
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Lámpara de tensión de alimentación:
24 V
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
2
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
13
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


