Schneider Electric - Sierra de corona base escritorio 60mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro - 60 mm
Profundidad de corte - 38 mm
Diámetro de perforación central - 5 mm
Perforación núcleo borde orificio - no
Compatible con madera - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
INS44030
Ref.Sonepar
913929
EAN
3606489819248
Diámetro:
60 mm
Profundidad de corte:
38 mm
Diámetro de perforación central:
5 mm
Perforación núcleo borde orificio:
no
Compatible con madera:
sí
Apto para plástico:
sí
Apropiado para plástico de fibra de vidrio:
no
Apto para aluminio:
no
Compatible con latón:
no
Apto para acero inoxidable:
no
Compatible con hierro fundido:
no
Compatible con metales no férreos:
no
Apto para acero:
no
Sistema de soporte:
Eje de conexión cilíndrico
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


