Schneider Electric - Sinalizador ø 30 - azul - incy escente ba 9s - 230 v ca - ip66

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Sinalizador ø 30 - azul - incy escente ba 9s - 230 v ca - ip66

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Azul

  • Tipo de casquillo de lámpara - BA9s

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9001KP7L9

Ref.Sonepar

1050087

EAN

785901952985

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Azul

Tipo de casquillo de lámpara:

BA9s

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Alto

Diámetro de orificio:

31 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Esta luz piloto azul Harmony 9001K con transformador y domo de plástico se suministra con 240V CA. Tiene un marco metálico cromado. Esta luz piloto de un solo componente con transformador proporciona una clara retroalimentación visual del estado de sus máquinas. Se instala fácilmente en interruptores estándar de panel de 30 mm de diámetro y se conecta con simples conexiones con abrazaderas de tornillo. Es claramente diferenciable visualmente a distancia gracias a colores claros e iluminación mediante LED integral, lo que permite leer instantáneamente estados complejos de la máquina. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66, lo que lo hace ideal para su funcionamiento en entornos hostiles. El bisel metálico resistente al impacto y a la corrosión y el cuerpo garantizan que el producto siga funcionando incluso después de accidentes graves.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric