Schneider Electric - Sinalizador ø 30 - vermelho - alta luminusidad led ba 9s - 120v ca/cc - ip66

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Rojo

  • Tipo de casquillo de lámpara - BA9s

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 120...120 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

25 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

9001KP38LRR9

Ref.Sonepar

1016288

EAN

3389118041011

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Rojo

Tipo de casquillo de lámpara:

BA9s

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

120...120 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Alto

Diámetro de orificio:

31 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Este Harmony 9001K, piloto luminoso rojo con LED integral y domo de plástico, se suministra con 110V CA/CC. Tiene un marco metálico cromado. Esta luz piloto de un solo componente proporciona una clara retroalimentación visual del estado de sus máquinas. Se instala fácilmente en un panel de 30mm de diámetro estándar y se conecta con conexiones simples de borne atornillado. Es claramente distinguible visualmente a una distancia debido a los colores claros y a la iluminación mediante LED integral, lo que permite leer de un vistazo los estados de máquinas complejas. Es resistente al impacto, al polvo, al agua y a la vibración, gracias a su protección IP66, lo que lo hace idóneo para su funcionamiento en entornos exigentes. El marco metálico y el cuerpo resistentes al impacto y a la corrosión garantizan que el producto siga funcionando incluso después de accidentes graves.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric