Schneider Electric - SinCos Hiperface encoder cable - 3 x (2 x 0.14 mm²) + (2 x 0.34 mm²) - 25 m - VW3M8100R250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 25 m
Compatible para PLC de placa de entrada - no
Compatible para PLC de tarjeta de salida - no
Apto para señales digitales - no
Apto para señales analógicas - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VW3M8100R250
Ref.Sonepar
1286587
EAN
3606481042095
Longitud:
25 m
Compatible para PLC de placa de entrada:
no
Compatible para PLC de tarjeta de salida:
no
Apto para señales digitales:
no
Apto para señales analógicas:
sí
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Otros
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Conexión RJ
Número de polos:
3
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


