Schneider Electric - SIRENA 12-24V 1/2 TONOS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...24 V
Tipo de corriente - CA/CC
Consumo eléctrico - 0.3 A
Potencia - 0 W
Color de cubierta de lámpara - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XVS10BMW
Ref.Sonepar
179619
EAN
3389119045346
Tensión nominal desde/hasta:
12...24 V
Tipo de corriente:
CA/CC
Consumo eléctrico:
0.3 A
Potencia:
0 W
Color de cubierta de lámpara:
Otros
Tipo de lámpara:
Otros
Ruido:
106 dB
Tipo de señal óptica:
Otros
Tipo de dispositivo de señal acústica:
Bocina
Tipo de señal acústica:
Tono de impulsos/tono continuo
Método de montaje:
Montaje
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Receptáculo de color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP53
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Con detección de manipulación:
no
Protección contra vandalismo:
no
Con contacto:
sí
Frecuencia de la señal sonora:
0...0 kHz
Acorde a EN 54-23:
no
Volumen de cobertura:
0 m³
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


