Schneider Electric - SIRENA CON LUZ DE PARED WSS-PC-N33 SIN AISLAMIENTO - FFS06711746

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - SIRENA CON LUZ DE PARED WSS-PC-N33 SIN AISLAMIENTO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - Otros

  • Tipo de señal óptica - Otros

  • Tipo de dispositivo de señal acústica - Otros

  • Tipo de señal acústica - Otros

  • Método de montaje - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FFS06711746

Ref.Sonepar

1226086

EAN

6430043851972

Tipo de lámpara:

Otros

Tipo de señal óptica:

Otros

Tipo de dispositivo de señal acústica:

Otros

Tipo de señal acústica:

Otros

Método de montaje:

Otros

Apto para montaje en techo:

no

Receptáculo de color:

Otros

Grado de protección (IP):

Otros

Con contacto:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric