Schneider Electric - Sistema anti-disparo, Schneider Charge, 1P, corriente máxima permitida de 32A a 100A - EVA2HPC1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente de carga - 0.017 A
Tensión nominal desde/hasta - 220...230 V
Consumo potencia - 4 W
Desbloqueo de emergencia en caso de corte de corriente - no
máx. número de puntos de carga direccionables - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EVA2HPC1
Ref.Sonepar
1143986
EAN
3606486114162
Corriente de carga:
0.017 A
Tensión nominal desde/hasta:
220...230 V
Consumo potencia:
4 W
Desbloqueo de emergencia en caso de corte de corriente:
no
máx. número de puntos de carga direccionables:
1
Con interfaz de comunicación:
sí
Anchura:
93 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
69 mm


