Schneider Electric - Sistema anti-disparo, Schneider Charge, 3P, corriente máxima permitida hasta 50A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente de carga - 0.022 A
Tensión nominal desde/hasta - 220...230 V
Consumo potencia - 5 W
Desbloqueo de emergencia en caso de corte de corriente - no
máx. número de puntos de carga direccionables - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EVA2HPC3
Ref.Sonepar
1143987
EAN
3606486998472
Corriente de carga:
0.022 A
Tensión nominal desde/hasta:
220...230 V
Consumo potencia:
5 W
Desbloqueo de emergencia en caso de corte de corriente:
no
máx. número de puntos de carga direccionables:
1
Con interfaz de comunicación:
sí
Anchura:
89 mm
Altura:
72 mm
Profundidad:
75 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


