Schneider Electric - Sistema de control de potencia EVlink Home trifásico - EVA1HPC3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente de carga - 0.021 A
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Consumo potencia - 5 W
Desbloqueo de emergencia en caso de corte de corriente - no
máx. número de puntos de carga direccionables - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EVA1HPC3
Ref.Sonepar
895605
EAN
3606482116429
Corriente de carga:
0.021 A
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Consumo potencia:
5 W
Desbloqueo de emergencia en caso de corte de corriente:
no
máx. número de puntos de carga direccionables:
1
Con interfaz de comunicación:
sí
Anchura:
89 mm
Altura:
72 mm
Profundidad:
75 mm


