Schneider Electric - Sistema de gestión dinámica de carga Evlink 15 estaciones - HMIBSCEA53D1ESM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente de carga - 2.5 A
Consumo potencia - 16 W
Desbloqueo de emergencia en caso de corte de corriente - no
máx. número de puntos de carga direccionables - 100
Con interfaz de comunicación - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HMIBSCEA53D1ESM
Ref.Sonepar
303734
EAN
3606489943066
Corriente de carga:
2.5 A
Consumo potencia:
16 W
Desbloqueo de emergencia en caso de corte de corriente:
no
máx. número de puntos de carga direccionables:
100
Con interfaz de comunicación:
sí
Anchura:
157 mm
Altura:
150 mm
Profundidad:
46 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


