Schneider Electric - Sistema fijación y luminaria galvanizada

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Sistema fijación y luminaria galvanizada

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Soporte de fijación

  • Tipo de fijación - Pared/techo/suspensión

  • Método de montaje - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KBB40ZFU

Ref.Sonepar

181800

EAN

3606480001970

Modelo:

Soporte de fijación

Tipo de fijación:

Pared/techo/suspensión

Método de montaje:

Otros

Este es un soporte de fijación universal para la trayectoria de canalización eléctrica Canalis KBB. Canalis KBB está diseñado para la iluminación y distribución de la toma de corriente. Utilizado para canalización eléctrica Canalis KBB con corriente operativa nominal de 40 A a 35 °C. Los soportes de fijación se pueden utilizar para la suspensión en una varilla roscada, con un diámetro de 6 mm, o para el montaje horizontal (en una viga, colgante, pared). La distancia máxima recomendada entre la fijación es de 5m. La carga máxima es de 60kg. Se vende en lotes de 10 unidades.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric