Schneider Electric - Sobreintensidad direccional ANSI 67 - LV850015

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Sobreintensidad direccional ANSI 67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV850015

Ref.Sonepar

1300874

EAN

3606481436085

Tipo de accesorio:

Otros

Módulo digital ANSI 67 - Sobrecorriente direccional para unidad de disparo Micrologic X en oferta MasterPact MTZ. Un módulo digital es una función avanzada que se puede cargar en una unidad de control Micrologic X en cualquier etapa del ciclo de vida del producto. Los módulos digitales le permiten personalizar el disyuntor MasterPact MTZ según sus necesidades específicas. Los módulos digitales están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana en la tienda GoDigital de Schneider Electric (godigital.schneider-electric.com). La carga de los módulos digitales se realiza sin interrumpir la energía, usando el software EcoStruxure Power Commission y un cable USB. Este módulo digital se utiliza para generar una alarma o un disparo para protección contra sobrecorriente en dirección inversa y contra sobrecorriente en dirección directa. La protección se recoge cuando la corriente alcanza su límite superior, el temporizador asociado se desplaza y de acuerdo con la dirección actual del fallo (hacia atrás o hacia adelante). Por convención, se da una dirección inversa a una sobrecorriente que fluye desde los terminales inferiores hasta los terminales superiores del Masterpact MTZ. Se da una dirección hacia adelante para una sobrecorriente que fluye desde los terminales superiores a los terminales inferiores de Masterpact MTZ. La protección de sobrecorriente direccional requiere que la unidad de control Micrologic X sea suministrada por una fuente de alimentación externa de 24 V CC. El firmware de la unidad de control Micrologic X (superior o igual a V004.000.xxx) es compatible con este módulo digital. Es necesario actualizar las versiones anteriores del firmware. El beneficio es evitar el apagón en caso de cortocircuito en el lado de la fuente en una instalación de baja tensión con múltiples fuentes de alimentación en funcionamiento en paralelo.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric