Schneider Electric - Software de control válvula SpaceLogic KNX

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN6730-0002

Ref.Sonepar

751856

EAN

3606481978332

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Conexión de bus incluida:

sí

Módulo de bus desmontable:

no

Variable de corrección consistente:

sí

Conmutación de la variable de corrección:

sí

Función de protección de la válvula:

sí

Interruptor manual:

sí

Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):

0.05 A

Número de salidas de información:

6

Intensidad máx. de salida:

0.05 A

Tensión de conmutación desde/hasta:

24...230 V

Grado de protección (IP):

IP20

Para accionamiento de unidades de válvula electrotérmica para techos de calefacción o refrigeración El controlador de la válvula tiene 6 salidas electrónicas Se pueden conectar hasta 4 unidades de válvula (230 V CA) o 2 unidades de válvula (24 V CA) a cada salida. Se pueden conectar los variadores de válvula abiertos sin energía y sin energía.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric