Schneider Electric - Software IIOT EDGE BOX CORE EMMC DC LINUX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 100...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 100...240 V
Tensión de alimentación DC - 0...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HMIBSCEA53D1L0A
Ref.Sonepar
789474
EAN
3606489740474
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación DC:
0...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
2
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW RS232:
1
Número de interfaces HW RS422:
1
Número de interfaces HW RS485:
1
Número de interfaces HW en serie TTY:
1
Número de interfaces HW USB:
2
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Soporta el protocolo EtherCAT:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Estándar de radio Bluetooth:
sí
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Radio estándar GPRS:
no
Radio estándar GSM:
no
Radio estándar UMTS:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Compatible con el sistema operativo Windows 9x:
no
Compatible con el sistema operativo Windows 2000:
no
Compatible con el sistema operativo Windows XP:
no
Compatible con el sistema operativo Windows ME:
no
Compatible con el sistema operativo Windows CE:
no
Compatible con el sistema operativo Linux:
sí
Compatible con el sistema operativo Windows Vista:
no
Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server:
no
Apto para sistema operativo Windows 7:
no
Adecuado para el sistema operativo Windows 8:
no
Compatible con otros sistemas operativos:
no
Sistema operativo pre instalado:
Linux
Memoria principal máx.:
2000 MB
Grado de protección (IP):
IP40
Grado de protección (NEMA):
Otros
Temperatura de operación:
0...50 °C
Tipo de construcción del alojamiento:
Caja
Con disco duro:
no
Tipo de procesador:
Otros
Rango de procesamiento reloj:
1.2 GHz
Con tarjeta gráfica:
no
Con tarjeta de sonido:
no
Con accionamiento óptico:
no
Con unidad de disquettes:
no
Número de ranuras AGP libres:
0
Número de ranuras PCI libres:
1
Con otras unidades de almacenamiento:
sí
Número de ranuras ISA libres:
0
Número de ranuras PCMCIA libres:
0
Número de otras ranuras libres:
1
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Acoplamiento frontal posible:
no
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Numero de huecos de dispositivos de almacenamiento:
1
Apto para funciones de seguridad:
no
Anchura:
157 mm
Altura:
150 mm
Profundidad:
46 mm
Capacidad de memoria del disco duro:
0 TB
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


