Schneider Electric - Software KNX PRESENCE HALLWAYS SURFACE MOUNT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MTN6355-0019
Ref.Sonepar
655321
EAN
3606489818753
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Compatible con Casambi:
no
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Modelo:
Detector de presencia
Montaje empotrado en techo sin caja de instalación:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Apto para montaje en techo:
no
Montaje en pared:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Conexión de bus incluida:
sí
Entrada de conexión adicional:
no
Suministro de tensión mediante bus:
no
Protección inferior contra deformación:
sí
Monitoreo de fondo:
no
Conmutador de modo de funcionamiento:
no
Pet inmune:
no
Control de escalera:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
sí
Retardo de desconexión de auto-aprendizaje:
sí
Certificado DALI-2:
no
Con sensor acústico:
no
Altura óptima de montaje:
2.8 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
2 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
10 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
0 m
Detección de ángulo vertical desde/hasta:
45...45 °
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
0...360 °
Número de canales:
4
Tiempo de conexión mínimo:
60 s
Coeficiente de utilización máximo:
255 min
Con cable de conexión:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


