Schneider Electric - Sonda ambiente TH7

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Sonda ambiente TH7

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Pin

  • Intervalo de medición - 8...26 °C

  • Material - Plástico

  • Sonda de longitud - 0 mm

  • Longitud de cable de conexión - 1.5 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CCT15846

Ref.Sonepar

127146

EAN

3606480375965

Modelo:

Pin

Intervalo de medición:

8...26 °C

Material:

Plástico

Sonda de longitud:

0 mm

Longitud de cable de conexión:

1.5 m

Ambient temperature probe with 1.5 m cable. This probe must be fixed 1.50 m above the floor, away from drafts and sources of heat (sun rays, radiators, machines, etc.). The temperature probe can be connected to the TH4 thermostat. This combination is for individual and multifamily housing, tertiary premises, TH4 thermostat monitors and regulates ambient temperature from +8°C to +26°C. The temperature probe can be connected to the TH7 thermostat. This combination is for industrial premises stretching from cold storage to ovens, TH7 thermostat monitors and regulates temperature from -40°C to +80°C with a wide setting range. It can also be used for frost protections at home.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric