Schneider Electric - Sonda de medición de nivel de líquido la9 - 100 °c

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Sonda de medición de nivel de líquido la9 - 100 °c

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Pin

  • Intervalo de medición - 0...100 °C

  • Material - Otros

  • Sonda de longitud - 150 mm

  • Longitud de cable de conexión - 0 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LA9RM201

Ref.Sonepar

122451

EAN

3389110190755

Modelo:

Pin

Intervalo de medición:

0...100 °C

Material:

Otros

Sonda de longitud:

150 mm

Longitud de cable de conexión:

0 m

Esta sonda de medición LA9 de Harmony Control es un accesorio para el relé de control. Permite monitorear el nivel de líquido. Es compatible con los relés de control RM84, RM4L y RM35LM. Esta sonda de medición es un accesorio para el relé de control, ideal para monitorear el nivel de líquido. Se aplica a un amplio tipo de aplicaciones de automatización industrial. También ofrece LED integral para indicar el estado de control y está diseñado para tener una temperatura de hasta 100 °C. Es compatible con los relés de control RM84, RM4L y RM35LM. Ofrece detección automática de valores eléctricos anormales antes de que se dañen seriamente la maquinaria, lo que ayuda a reducir los costos de mantenimiento y tiempo de inactividad.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric