Schneider Electric - SONDA DE TEMPERATURA PARA EXT.IP65 SUPERF.STO100 - 5141100010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Área de aplicación - Exterior
Con material de montaje - no
Montaje en pared - sí
Apto para montaje en techo - no
Apto para montaje en conductos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5141100010
Ref.Sonepar
111352
EAN
7332552012723
Área de aplicación:
Exterior
Con material de montaje:
no
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje en techo:
no
Apto para montaje en conductos:
sí
Montaje en tubo posible:
no
Adecuado para aire:
no
Apto para líquidos:
no
Compatible para gases:
no
Con receptáculo:
sí
Elemento sensor dentro de envolvente:
sí
Elemento sensor dentro de la caja:
no
Cable fijo al sensor:
no
Material del elemento:
Otros
Tecnología:
Otros
Medición activa de temperatura:
sí
Medición pasiva de temperatura:
sí
Temperatura media de medición:
no
Medición de CO2:
no
Medición de VOC:
no
Medición de la humedad rel. del aire:
no
Medición de humedad absoluta del aire:
no
Medición de entalpia:
no
Medición de punto de condensación:
no
Medición de partículas de materia (PM):
no
Rango de medición de temperatura:
-40...90 °C
Posibilidad de selección de compensación:
no
Representación de tendencia:
no
Posible error de registro:
no
Tipo de sensor:
Otros
Protocolo de soporte para BACnet:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para multi punto:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Tecnología LoRa:
no
Comunicación NFC (tecnología inalámbrica de corto alcance):
no
Bluetooth:
no
Compatible con AD:
no
Pulsador de espera:
no
Inalámbrico:
no
Con visualizador:
no
Tipo de fuente de alimentación:
Ninguno
Número de rangos de salida 0 V ... 5 V:
0
Número de rangos de salida 0 V ... 10 V:
0
Prueba de explosión:
no
Grado de protección (IP):
IP55
Altura de la carcasa:
65 mm
Anchura de la carcasa:
140 mm
Profundidad de la carcasa:
84 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no


