Schneider Electric - sonda de termistor PTC DA1-T - sonda de superficie - 90 °C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Pin
Intervalo de medición - 90...90 °C
Material - Otros
Sonda de longitud - 0 mm
Longitud de cable de conexión - 1 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DA1TS090
Ref.Sonepar
580130
EAN
3389110531947
Modelo:
Pin
Intervalo de medición:
90...90 °C
Material:
Otros
Sonda de longitud:
0 mm
Longitud de cable de conexión:
1 m
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


