Schneider Electric - sonda de termistor PTC DA1-T - sonda triple - 160 °C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Pin
Intervalo de medición - 160...160 °C
Material - Otros
Sonda de longitud - 250 mm
Longitud de cable de conexión - 1 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DA1TT160
Ref.Sonepar
757098
EAN
3389110531893
Modelo:
Pin
Intervalo de medición:
160...160 °C
Material:
Otros
Sonda de longitud:
250 mm
Longitud de cable de conexión:
1 m
Sonda termistor de PTC DA1-T, sonda triple, 160 °C. gama de producto: DA1 - tipo de producto o componente: thermistor probe ((*)) - nombre corto del dispositivo: DA1TT - Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de protección - cantidad por juego: juego de 10 - Temperatura ambiente de funcionamiento: 160 °C. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: ..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


