Schneider Electric - Sonda exterior TH7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Pin
Intervalo de medición - -40...80 °C
Material - Plástico
Sonda de longitud - 20 mm
Longitud de cable de conexión - 2 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CCT15847
Ref.Sonepar
442278
EAN
3606480375972
Modelo:
Pin
Intervalo de medición:
-40...80 °C
Material:
Plástico
Sonda de longitud:
20 mm
Longitud de cable de conexión:
2 m
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


