Schneider Electric - SONDA INMERSION STD-300300 DE 0 100ºC 4-20 MA - 006920141
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de medición - 0...100 °C
Salida analógica 0 mA ... 20 mA - no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA - sí
Salida analógica 0 V... 2 V - no
Salida analógica 0 V... 5 V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
006920141
Ref.Sonepar
550467
EAN
7332552011559
Intervalo de medición:
0...100 °C
Salida analógica 0 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA:
sí
Salida analógica 0 V... 2 V:
no
Salida analógica 0 V... 5 V:
no
Salida analógica 0 V… 10 V:
no
Salida analógica 2 V... 10 V:
no
Con salida de conmutación:
no
Versión modular:
no
Función de configuración integrada:
no
Versión EMC:
sí
Temperatura ambiente:
-20...70 °C
Peso:
0.125 kg
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


