Schneider Electric - SONDA PARA TEMPERATURA Y HUMEDAD COND. SHD100T - 006902321

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - SONDA PARA TEMPERATURA Y HUMEDAD  COND. SHD100T

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

006902321

Ref.Sonepar

593866

EAN

7332552011429

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Sensor de humedad

Método de montaje:

Apto para canal

Conexión de bus incluida:

sí

Anchura DCF77:

no

Señal acústica:

no

Con calentador:

no

Color:

Aluminio

Entrada analógica:

sí

Número de entradas digitales:

0

Estación meteorológica:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Sensor de humedad en conductos con temperatura diseñado para proporcionar la medición de la humedad relativa y el control de la temperatura en sistemas de ventilación. Cada uno de estos dispositivos es un sensor activo, que mide la humedad relativa humedad relativa (%RH) y convierte la medición en una corriente eléctrica (4-20 mA) o un nivel de tensión (0-10 V). Los modelos están disponibles con detección de humedad solamente o con detección de humedad combinada con la detección de la temperatura mediante un termistor de tipo 'T' o termistores NTC o termistores NTC. El sensor se compone de un elemento sensor instalado en el extremo de una sonda y un amplificador montado en la carcasa principal. Se suministra un soporte de plástico para para montar la unidad en un conducto.