Schneider Electric - Sonda temperatura 3m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Área de aplicación - Otros
Con material de montaje - sí
Montaje en pared - sí
Apto para montaje en techo - sí
Apto para montaje en conductos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCCASTE
Ref.Sonepar
322743
EAN
3606480632136
Área de aplicación:
Otros
Con material de montaje:
sí
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Apto para montaje en conductos:
no
Montaje en tubo posible:
no
Adecuado para aire:
sí
Apto para líquidos:
no
Compatible para gases:
no
Con receptáculo:
sí
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Elemento sensor dentro de envolvente:
no
Cable fijo al sensor:
sí
Longitud de cable:
3 m
Longitud del sensor:
25.8 mm
Diámetro de elementor sensor:
7 mm
Material del elemento:
Otros
Tecnología:
Otros
Medición activa de temperatura:
sí
Temperatura media de medición:
no
Número de puntos de medida:
1
Medición de CO2:
no
Medición de VOC:
no
Medición de la humedad rel. del aire:
no
Medición de humedad absoluta del aire:
no
Medición de entalpia:
no
Medición de punto de condensación:
no
Medición de partículas de materia (PM):
no
Rango de medición de temperatura:
-40...80 °C
Posibilidad de selección de compensación:
no
Posible error de registro:
no
Tipo de sensor:
NTC, 10K
Tolerancia:
2 %
Potenciómetro con botón ajustable:
no
Protocolo de soporte para BACnet:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para multi punto:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Tecnología LoRa:
no
Comunicación NFC (tecnología inalámbrica de corto alcance):
no
Bluetooth:
no
Compatible con AD:
no
Pulsador de espera:
no
Inalámbrico:
no
Con visualizador:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Número de señales de salida:
1
Temperatura ambiente:
-40...150 °C
Prueba de explosión:
no
Grado de protección (IP):
IP67
Altura de la carcasa:
60 mm
Anchura de la carcasa:
33 mm
Profundidad de la carcasa:
43 mm
Receptáculo de color:
Gris
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


