Fin de vida

Schneider Electric - Soporte base aluminio 380mm negro

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Soporte base aluminio 380mm negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Negro

  • Longitud de tubo - 400 mm

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVBZ03

Ref.Sonepar

62870

EAN

3389110673616

Color:

Negro

Longitud de tubo:

400 mm

Material:

Plástico

Base de fijación Harmony XVB compuesta por un tubo de soporte de aluminio y una placa de fijación de plástico Su base de fijación es de aluminio con diámetro de 70mm Es compatible con Harmony XVBC y Harmony XVBL

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric